Leírás:
Az alumínium-oxidból készült PREMIUM Quick-Change tárcsák gyorsszorító rendszerrel ideális megoldást jelentenek a kis felületeken és szűk helyeken történő frontális alkalmazásokhoz. A tárcsa mechanikus rögzítése garantálja a biztonságos rögzítést, amely nem tud kilazulni vagy elmozdulni munka közben, és gyors és egyszerű tárcsacserét tesz lehetővé. A kiváló tapadás és a kiváló minőségű csiszolóanyag hosszú élettartamot garantál. Ez a termék két különböző befogási rendszerben kapható, hogy minden szerszámtípust lefedjen. A csiszolókorong a nejlon csavarcsavarhoz csatlakozik, amely lehetővé teszi a gyors rögzítést az alátétlapon.
Jellemző:
- Formája: GEWEBE gyorsváltó tárcsa
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : A-P01 PE XY A36
- Méret (D x MÉRET): 51 x R mm
- A tartály átmérője: 51 mm
- Szemcseméret: 36
- Anyag alkalmassága: Acél, műanyag / PVC, színesfémek, fa
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Kitűnő ár/érték arány
- Univerzálisan alkalmazható
- Ideális kis területekhez
- Hosszú élettartam
Felhasználás:
- Szerszám- és modellgyártáshoz, autóépítéshez és -javításhoz, repülőgépiparhoz, kisméretű tartályok és berendezések gyártásához.
Ajánlás:
- R rendszer külső menettel a csiszolókorongon: A nagyobb ragasztófelület nagyobb ellenállást ér el a mechanikai igénybevételekkel szemben a System S rendszerhez képest. A rendszer kompatibilis a hasonló versenytársak termékeinek támasztókorongjaival.
- 36/40/50/60 szemcseméret a maximális anyagleválasztás érdekében
- 80/120-as szemcseméret finom kidolgozáshoz
Különlegességek:
- Anyagok széles skáláján használható
- Nagy stabilitás a robusztus kialakításnak köszönhetően
- Nehezen hozzáférhető területekhez