S890 FSZ D125-14-40-R10 Síkkéses maró kétoldalas vágóbetétekhez, 8 vágóéllel

Cikkszám: 3458867
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3458867
EAN / GTIN 7291075598001
Gyártó száma 3458867

Leírás

Leírás:

Sík-, sarokmaró WSP-vel, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 125 mm, vágóelemek száma (CICT) 14, agyátmérő (DHUB) 92 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 40 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Vágási átmérő (DC): 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX): 125 mm
  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Vágóelemek száma (CICT): 14
  • Maximális vágási hossz (APMX): 7 mm
  • Kerekátmérő (DHUB): 92 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Teljes hossz (OAL): 50 mm
  • Beállítási szög (KAPR): 90 fok