PENTA 24N100J006SL IC808G Öt vágóél a leszúráshoz és beszúráshoz, pozitív gereblye szöggel a szabványos PENTACUT tartókhoz rögzítve.

Cikkszám: 3456196
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3456196
EAN / GTIN 7291075573435
Gyártó száma 3456196

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,06 mm, vágási mélység, max. (CDX) 3,5 mm

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 0,06 mm
  • Vágási mélység, max. (CDX): 3,5 mm
  • Corner sugár Tűrés (+/-) (RETOL): 0,02 mm
  • Mérési rendszer: Metric