Leírás:
Az egyenescsiszolóhoz való BASIC kerek szárú kefék szinte minden anyagon, például acélon, rozsdamentes acélon, fán, alumíniumon, rézön, sárgarézön vagy fán a nehezen hozzáférhető helyeken végzett különféle feladatok elvégzésére alkalmasak. A szilíciumkarbiddal ellátott kerek szárú kefék nagyon kemények, ezért nagy eltávolítási sebességet tesznek lehetővé a fogaskerekek, szelepalkatrészek, valamint a profilok és csövek vágott éleihez végzett sorjázási munkákhoz.
Jellemző:
- Formája: 52R DK TENGELYŰ KEREK KEFÉK
- Anyag alkalmassága: Zselés bevonat, színesfémek, műanyag / PVC, acél, rozsdamentes acél, fa
- Termékvonal: BASIC
- Specifikáció : C180 0,9mm
- Méretek (D x L x H - GE x I): 75 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
- A tartály átmérője: 75 mm
- Vastagság: 10 mm
- Szemcseméret: 180
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Formája miatt különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám
- A szilíciumkarbiddal ellátott kerek szárú kefék nagyon kemények, ezért maximális eltávolítási sebességet tesznek lehetővé.
Felhasználás:
- Szinte minden anyaghoz, például acélhoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, rézhez, sárgarézhez vagy fához használható.
Ajánlás:
- DK szemcseméretű huzal fogaskerekek, szelepalkatrészek, profilok és csövek vágott széleinek, fogaskerekek, szelepek és csövek sorjázásának eltávolítására.
Különlegességek:
- Jó élettartam és eltávolítási sebesség
- Nehezen hozzáférhető területekhez
- Sokoldalúan használható