MTET D36-3-30-3-W40-16U indexálható menetmarók hengeres szárakkal egypontos betétekhez

Cikkszám: 3450703
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3450703
EAN / GTIN 7291075569513
Gyártó száma 3450703

Leírás

Leírás:

Szerszámtartó menet marás, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, vágóél átmérő (DC) 36 mm, teljes hossz (OAL) 192,9 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 40 mm
  • Vágási átmérő (DC): 36 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • teljes hossz (OAL): 192,9 mm
  • befogószár Weldon

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz