Száraz magfúrófej 92x280x11/4″ mm TGD

Cikkszám: 34482413
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34482413
EAN / GTIN 9009013026978
Gyártó száma 34482413
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Az újonnan kifejlesztett PREMIUM száraz magfúrófej kézi fúráshoz több szempontból is lenyűgöző. TGD® technológiával, a TYROLIT által kifejlesztett egyedülálló technológiával az optimális szemeloszlás érdekében.

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES 50123 GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 24 - 3,5 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 92 x 280 x 11/4″ mm
  • Átmérő: 92 mm
  • Vastagság: 280 mm
  • Gabonaméret: 38.
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
  • Nagyon hosszú élettartam.

Alapanyag:

  • Univerzális

Alkalmazható:

  • Magfúrás