TYROLIT gyémánt vágókorong DCU 300x2,6/1,8x25,4 mm PREMIUM

Cikkszám: 34431008
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
Termék fajtája Trennscheibe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34431008
EAN / GTIN 9009012203349
Gyártó száma 34431008
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Univerzális építőanyagok, például beton, tégla, természetes kő, acél stb.

Jellemző:

  • Halmazállapot: C73W U3-10 DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 40 - 2,6 - 12
  • Méret (D x D / e x H): 300 x 2,6 / 1,8 x 25,4 mm
  • Átmérő: 300 mm
  • Vastagság: 2,6 mm
  • Furat: 25,4 mm
  • Gabonaméret: 30.
  • Szerszám: Power cutter

Előny:

  • Kiváló vágási teljesítmény a kiváló minőségű, koncentrált gyémánt szemcsékből álló, optimalizált kötésben lévő önélező rendszernek köszönhetően.
  • Az U-alakú vágások biztosítják a legjobb hűtési hatást és az ideális forgácseltávolítást
  • Maximális hatékonyság a maximális vágási képességnek és a leghosszabb élettartamnak köszönhetően
  • Robusztus, kiváló minőségű acélmagok biztosítják a stabilitást és az érezhetően sima futást

Felhasználás:

  • Erősen vasbetonhoz

Alapanyag:

  • Univerzális

Alkalmazható:

  • Vágókorong

Ajánlás:

  • For heavily reinforced concrete

Figyelem:

  • Beton, vasbeton, pórusbeton, természetes kő, tégla, falazat és kemény anyagok megmunkálásához.
  • Alkalmas minden szabványos sarokcsiszolóhoz Ø 230 mm-ig és minden szabványos vágócsiszolóhoz Ø 300 mm-től (nedves vágáshoz is).