Leírás:
Végmarók WSP-vel, befogó átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm, átmérők (DC/DCX) 20 mm, forgácsolótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max. (APMX) 0,7 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): FLEXFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 18 mm
- Interfészek funkciók M10
- Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
- Vágási átmérő (DC): 11,2 mm
- átmérők (DC/DCX): 20 mm
- Vágási átmérő, max. (DCX): 20 mm
- Irány (KÉZ): Jobb kéz
- Vágótestek száma (CICT): 4
- Maximális vágási hossz (APMX): 0,7 mm
- Meghajtás mérete (DRV-k): 15,1 mm
- Funkció hossza (LF): 25 mm
- Megnevezés beillesztése (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
- teljes hossz (OAL): 45 mm
- Max. Meredekségi szög (RMPX): 3,5 fok
- nyomaték (TQ): 0,9 nxm