TCGW 130304S BI05HC Pozitív 60°-os háromszögletű vágóbetétek CBN-hegygel edzett acélhoz és öntöttvashoz

Cikkszám: 3435245
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3435245
EAN / GTIN 7291075533033
Gyártó száma 3435245

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás/vésés, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 13,7 mm, belső kör átmérője (IC) 7,94 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L): 13,7 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 0,5 mm
  • Rögzítőfurat átmérője (D1): 3,4 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 7,94 mm
  • WSP méret 2.521S
  • Vágóbetét vastagsága (S): 3,18 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Minimális vágási mélység 0,05 mm
  • Min. előtolás forgatás (ft(min):): 0,05 mm/fordulat

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz