MTECK 06039C10 0,8ISO IC908 tömör keményfém belső menetfúró végfúró lépcsős kioldó, vezető x2 hűtőfolyadék furattal, ISO menetprofilhoz.

Cikkszám: 3432809
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3432809
EAN / GTIN 7291075569070
Gyártó száma 3432809

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 3,9 mm, teljes hossz (OAL) 58 mm, menetemelkedés (TP) 0,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6 mm
  • Vágási átmérő (DC): 3,9 mm
  • teljes hossz (OAL): 58 mm
  • befogószár kör
  • Menetforma típusa (THFT): M60
  • Menetemelkedés (TP): 0,8 mm
  • hasznos hossz (LU): 16 mm