FFQ4 SOMT 170625TFW IC808 négyzet alakú egyoldalas lapkák 4 vágóéllel a nagy előtolású maráshoz

Cikkszám: 3429326
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3429326
EAN / GTIN 7291075490220
Gyártó száma 3429326

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, 17,5 mm-es vágólapkás hossz (INSL), 6 mm-es vágólapka vastagság (S)

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 2,5 mm
  • Irány (KÉZ): Semleges
  • Behelyezett szögvágó betét (EPSR): 90 fok
  • Vágóbetét hossza (INSL): 17,5 mm
  • Betétvastagság (S): 6 mm
  • Maximális behordási fz max. 1,2 mm/fog
  • Minimális behordási fz min. 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 4