S890 SZMU 100512PNTR IC810 Kétoldalas vágóbetétek 8 vágóéllel

Cikkszám: 3426901
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3426901
EAN / GTIN 7291075598032
Gyártó száma 3426901

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, maximális vágási hossz (APMX) 7 mm, belső kör átmérője (IC) 10,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,75 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 1,2 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 7 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 10,5 mm
  • Vágóbetét zárt szög (EPSR): 88 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S): 5,75 mm
  • maximális előtolás fz max 0,25 mm/fog
  • minimális előtolás fz min 0,08 mm/fog
  • Törlő élhossz (BS): 1,2 mm