PICJ RTH14I0.75D050 IC908 IC908 Vágóbetétek belső hűtőfolyadék-ellátással és 60°-os profillal belső menetekhez – Dmin 2,4 mm

Cikkszám: 3425499
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3425499
EAN / GTIN 7291075581867
Gyártó száma 3425499

Leírás

Leírás:

Teljes keményfém vágóbetétek, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 5 mm, fúróhegy szélessége (a) 4,4 mm, működési hossz (LF) 30 mm, Dmin levágás 5 mm

Jellemző:

  • Központi sík (CF): 0,09 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 5 mm
  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Fúróhegy szélessége (a): 4,4 mm
  • Funkcióhossz (LF): 30 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 1,9 mm
  • Dmin elválasztás 5 mm
  • Menetforma típus (THFT): VP60
  • Menetemelkedés (TP): 0,75 mm