QTHL 25-30-JHP-MC beszúró és leszúró szerszámok HORONY 4 Cut betétek betétekkel a nagynyomású hűtőfolyadék számára

Cikkszám: 3424237
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3424237
EAN / GTIN 7291075569421
Gyártó száma 3424237
L-szám L23910 101396

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység, max. (Cdx) 7,3 mm, vágási szélesség max. (Cwx) 3 mm, vágási szélesség min. (cdn) 1 mm, teljes hossz (oal) 108 mm

Jellemző:

  • Hűtőfolyadék belépő menetének mérete (CNT): G1/8 méret
  • Vágási mélység, max. (CDX): 7,3 mm
  • Irány (KÉZ): Bal kéz
  • Vágási szélesség max. (CWX): 3 mm
  • Min. vágási szélesség (CWN): 1 mm
  • Fej hossza (bal): 23 mm
  • teljes hossz (OAL): 108 mm
  • Tengelymagasság (H): 25 mm
  • Tengelyszélesség (B): 25 mm