B1 Nedves fúrókoronák 92X450X11/4” Basic

Cikkszám: 34239183
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
Cikkszám 34239183
EAN / GTIN 9009012011890
Gyártó száma 34239183
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Fúrómotorok akár 2,5 kW-os teljesítményig.
  • Puha beton aggregátumok.
  • Minőségi eszközök a mindennapi használatra.
  • Az új szegmens magassága 11,3 mm a jobb élettartam érdekében.
  • Lézerhegesztett szegmensek Ø 300 mm-ig a maximális biztonság érdekében.

Jellemző:

  • Halmazállapot: HOHL1D GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: 24 - 3,5 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 92 x 450 x 11/4″ mm
  • Átmérő: 92 mm
  • Vastagság: 450 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Költséghatékony teljesítmény és élettartam
  • Univerzálisan használható.

Alapanyag:

  • Beton

Alkalmazható:

  • Magfúrás