Öntapadós csiszolókorong TFC 125 mm A180 univerzális használatra

Cikkszám: 34230719
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34230719
EAN / GTIN 9003172010328
Gyártó száma 34230719
L-szám L50140 2524
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ez a termék különösen stabil alátéttel rendelkezik, amely megtámasztja a szemcséket a maximális eltávolítási sebesség és élettartam érdekében. Emellett különösen ellenálló, ha éleken használják.
A TYROLIT FAST CHANGE a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően nagyon gyors tárcsacserét tesz lehetővé. A nehéz papírhordozófelület lehetővé teszi, hogy még puha anyagokon, például fán vagy festéken, valamint makacs munkákhoz is használható legyen. Ez a termék különösen stabil hordozó-alapanyaggal rendelkezik, amely támogatja a szemcséket a maximális anyagleválasztásban és élettartamban. Élek csiszolásakor is különösen ellenálló.