ECD-S2 080/60C08-63 IC08 45°-os tömör keményfém szerszámok helyfúráshoz és centrírozáshoz

Cikkszám: 3420488
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3420488
EAN / GTIN 7291075489811
Gyártó száma 3420488

Leírás

Leírás:

Gravírozó és élező szerszámok, vágási átmérő (DC) 8 mm, vágási hossz max. (APMX) 5,92 mm, forgácsolóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 63 mm, hasznos hossz (LU) 16,8 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 8 mm
  • Vágási átmérő (DC): 8 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 5,92 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • teljes hossz (OAL): 63 mm
  • befogószár kör
  • hasznos hossz (LU): 16,8 mm