Préselt kompakt csiszolókorong 152x25x25,4mm 8 C finom

Cikkszám: 34200612
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34200612
EAN / GTIN 8024406568973
Gyártó száma 34200612
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM tekercselt kompakt tárcsával (tekercselt tárcsa) a könnyű sorjázási munkák, a hegesztési varratok elsimítása, a rozsda eltávolítása vagy a polírozás előtti utómunka pillanatok alatt elvégezhető. A megmunkálás nem változtatja meg a munkadarab felületi geometriáját, és az élek nem ferdülnek. A tartós szerszámmal a felhasználók rendkívül egyenletes felületképzést és egyidejűleg nagyon finom finomszerkesztést érhetnek el. A kompakt korongok különböző keménységi fokozatokban és specifikációkban kaphatók.

Jellemző:

  • Formája: 1 VLIES tekercselt kompakt korong
  • Szemcseméret: 50
  • Anyag alkalmassága: Acél, rozsdamentes acél, műanyag / PVC, színesfémek
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : CW DBW 8 S FINOM
  • Méretek (D x D x H): 152 x 25 x 25,4 mm
  • A tartály átmérője: 152 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 25,4 mm
  • Szerszám: Állványos köszörű

Előny:

  • A felületi geometria nem változik, és az élek nem ferdülnek le.
  • Kiváló élettartam
  • Nagyon finom felületkezelés

Felhasználás:

  • Lézerrel vágott és lyukasztott munkadarabok sorjázásmentesítése céljából.
  • Tartsa be a maximális sebességet