Leírás:
Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, forgácsolási átmérő (DC) 11,6 mm, teljes hossz (OAL) 105 mm, menetemelkedés (TP) 12 mm, menetátmérő 5/8, menetátmérő 2 117/8, menetméret 5/8, menetméret 5/8, menetmenet hüvelykenként (TPI) 5 menet/″
Jellemző:
- Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 16 mm
- Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
- Vágási átmérő (DC): 11,6 mm
- Maximális vágási hossz (APMX): 26,4 mm
- Vágóélek száma (NOF): 6
- teljes hossz (OAL): 105 mm
- befogószár kör
- Menetemelkedés (TP): 2 117 mm
- Menet névleges átmérője 5/8
- Menet hüvelykenként (TPI): 12 szál/„