MM S-A-L40/20-C375-T06-WH hengeres szárak (lépcsős) cserélhető marófejekhez

Cikkszám: 3409825
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3409825
EAN / GTIN 7291075485073
Gyártó száma 3409825

Leírás

Leírás:

Csatlakozók moduláris marófejekhez, testhossz (LB) 1,98″, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 3/8″, furatátmérő, munkadarab oldal (THSZWS) T06, teljes hossz (OAL) 4

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0 364″
  • Testhossz (LB): 1,98″
  • Max. Testhossz (LBX): 2″
  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 3/8″
  • Szerelőmenet mérete, munkadarab oldal (THSZWS): T06
  • teljes hossz (OAL): 4″
  • Max. Merülési szög (RPMX): 24420 Rev/min