PICIN E06-T25-SCLCL-03 Tömörkeményfém PICCO szerszámok 80°-os rombuszos betétekkel

Cikkszám: 3404490
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3404490
EAN / GTIN 7291075500240
Gyártó száma 3404490

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, lyukasztóátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, funkcionális hossz (LF) 40 mm, dmin elválás 6 mm, hasznos hossz (LU) 25 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6 mm
  • Irány (KÉZ): Bal kéz
  • Funkció hossza (LF): 40 mm
  • Funkció szélessége (WF): 2,25 mm
  • Megnevezés beillesztése (MIID): CCGT 03X101-F1P
  • Dmin elválás 6 mm
  • Gereblye Angle Radial (GAMF): -15 fok
  • Tengelymagasság (H): 5,4 mm
  • hasznos hossz (LU): 25 mm