Kefe 30x25-6x68 mm C180 0,9 mm PRÉMIUM univerzális betét

Cikkszám: 34043552
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34043552
EAN / GTIN 9003170022729
Gyártó száma 34043552
L-szám L50140 100970
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Az egyenescsiszolókhoz való univerzális PREMIUM kefék az első választás a nehezen hozzáférhető területek megmunkálásához szinte minden anyagon, mint például acél, rozsdamentes acél, fa, alumínium, réz, sárgaréz vagy fa. Ezek a szerszámok a csövek belsejének tisztításakor kerülnek igazán előtérbe. A szilíciumkarbiddal ellátott kefék nagyon kemények, ezért a legnagyobb eltávolítási sebességet teszik lehetővé a fogaskerekek, szelepalkatrészek, valamint a profilok és csövek vágott éleihez végzett sorjázási munkákhoz.

Jellemző:

  • Formája: 52P DK KEFÉK
  • Anyag alkalmassága: Gelcoat, rozsdamentes acél, acél, műanyag / PVC, színesfémek, fa
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : C180 0,9mm
  • Méret (D x H - GE x I): 30 x 25 - 6 x 68 mm
  • A tartály átmérője: 30 mm
  • Szemcseméret: 180
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő használatra
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A szilíciumkarbiddal ellátott kefék nagyon kemények, ezért nagyon magas eltávolítási arányt tesznek lehetővé

Felhasználás:

  • Szinte minden anyaghoz, például acélhoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, rézhez, sárgarézhez és fához használható.
  • Különösen a csövek belsejének tisztítására

Ajánlás:

  • DK szemcseméretű huzal fogaskerekek, szelepalkatrészek, profilok és csövek vágott széleinek, fogaskerekek, szelepek és csövek sorjázásának eltávolítására.