BHR3-C3X55-D40-50-14 Háromélű nagyolvasztó fúrófej

Cikkszám: 3403889
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3403889
EAN / GTIN 7291075579413
Gyártó száma 3403889

Leírás

Leírás:

Orsófejek, testátmérő (BD) 34 mm, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő, max. (DCX) 50 mm, vágási átmérő, min. (DCN) 40 mm, funkcionális hossz (LF) 55 mm

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 34 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 32 mm
  • Vágási átmérő, max. (DCX): 50 mm
  • Vágási átmérő, min. (DCN): 40 mm
  • Funkcióhossz (LF): 55 mm
  • Maximális merülési szög (RPMX): 10000 fordulat/perc