AVC-D40-SRDCN-16-Y Cserélhető Y-tengelyfejek kerek betétekkel és 7° szabad szöggel

Cikkszám: 3399567
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3399567
EAN / GTIN 7291075579734
Gyártó száma 3399567

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 40 mm, működési hossz (LF) 25 mm

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 41 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 40 mm
  • Irány (HAND): Semleges
  • Funkcióhossz (LF): 25 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): RCMT 1606M0-14