Bit Professional 70 mm TORX® 1/4" E6,3 T40

Cikkszám: 33929
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 33929
EAN / GTIN 4010995339296
Gyártó száma 33929
L-szám L60070 2791
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Kielégíti igényeit: Robusztus és pontosan illeszkedő bitek általános csavarozási munkához a kisiparban vagy az iparban
  • Növeli hatékonyságát: Legjobb körfutási tulajdonságok stabil csavarozási folyamatokhoz
  • Időt takarít meg: A profilméret egyszerű és gyors felismerése az erős kontrasztú lézeres jelölésnek köszönhetően
  • Növeli hatékonyságát: Optimális hozzáférhetőség mélyen lévő csavarokhoz az extra hosszú 70 mm-es biteknek köszönhetően
  • Behajtó hegy: DIN 3126, ISO 1173, E 6.3
  • alak
  • Alkalmazás: Mindenféle csavarozási munkához a kisiparban és az iparban
  • Extra: Túlméretes hosszúságú bitek 50, 70, 90, 110, 150 mm hosszúsággal
  • Anyag: Magas minőségű króm-vanádium acél, átedzett

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • TORX® 1: T40
  • Teljes hossz (mm): 70 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem