Digitális, 2 pontos belső mikrométer (cső), inch/metrikus, 8-80", IP65, 8 hosszabbítóval együtt

Cikkszám: 339-304
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 339-304
EAN / GTIN 4946368595368
Gyártó száma 339-304
L-szám L40010 9561
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez egy hosszabbítómérőrudakkel felszerelt belső mérőműszer, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Cserélhető hosszabbítók - üreges mérőrudak Karbid mérőfelületek Digimatikus változat adatkimenettel Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelem), hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében is használható.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 8 - 80
Digitális lépésérték: 0,0001″/0,001 mm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott ⌀ 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, kulcs, 1x elem, hosszabbítók, mikrométer csavarok
Tápegység: 1x elem SR-44

Megfelelő termékek