{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetvágási tartomány | M1 - M12 | |
| Befogó | HSK-A 100 | |
| Befogó szabvány | DIN 69893 | |
| Belső hűtés | Igen, max. 50 bar-ral | |
| Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 0,2 mm | |
| Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 1 mm | |
| Külső ⌀ D | 43 mm | |
| Belső ⌀ D1 | 20 mm | |
| A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
| Hozzávaló ER méret | 11 / 16 | |
| Alak | A | |
| Termék fajtája | Menetfúró befogó |
| Cikkszám | 338115 M1-12 | |
| EAN / GTIN | 4062406112097 | |
| Gyártó száma | 338115 M1-12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |