FFV D080-07-25.4-R-VN07 Nagy előtolású felhelyezhető maró tangenciálisan felszerelt, 4 vágóéllel rendelkező forgácsoló lapokhoz

Cikkszám: 3366521
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3366521
EAN / GTIN 7291075424690
Gyártó száma 3366521

Leírás

Leírás:

Sík-, sarokmaró WSP-vel, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 25,4 mm, átmérő (DC/DCX) 80 mm, vágóelemek száma (CICT) 7, agyátmérő (DHUB) 56 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 25,4 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Vágási átmérő (DC): 65 mm
  • Átmérő (DC/DCX): 80 mm
  • Vágási átmérő, max. (DCX): 80 mm
  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Vágóelemek száma (CICT): 7
  • Maximális vágási hossz (APMX): 1,5 mm
  • Kerekátmérő (DHUB): 56 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Teljes hossz (OAL): 50 mm
  • Beállítási szög (KAPR): 16 fok