Weldon elem kiegyenlítéssel, rövid, Névleges ⌀-höz d: 3,5mm

Cikkszám: 335720 3,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀-höz d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 12 mm
Kinyúlási hossz A 36 mm
Állítási út V 10 mm
Befogási tartomány d 3,5 mm
Teljes hossz L 45 mm
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 335720 3,5
EAN / GTIN 4045197801456
Gyártó száma 335720 3,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hengeres tartó, edzett és köszörült gyorscserés csatlakozóval. Belső négyszög a menetfúró befogásához ill. a nyomaték átviteléhez. A szorító mechanika megakadályozza a menetfúró kihúzását.
Húzó-/ nyomó kiegyenlítés egyenként 0,2 mm a kiegyenlítő elem fölött. A Weldon elem befogása menesztőfelülettel vagy kiegyenlítő elemmel történik.

Előny:

  • Kedvező árú megoldás.
  • Stabil, karcsú kivitel.
  • Változtatható befogási ill. kinyúlási hossz.

Felhasználás:

A menetfúrónak többek között egy Weldon tokmányba való befogásához.

Opcionális tartozék:

Kiegyenlítő elem 335730 sz.

Figyelem:

Minimális kiegyenlítés funkció csak a 300415 és 335730 sz.-mal kombinálva. Standard Weldon befogónál csak merev befogás lehetséges, lásd 335740 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek