Leírás:
Moduláris fúrófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágási átmérő (DC) 16 mm, vágóbetét ülésméret kód (SSC) 16, teljes hossz (OAL) 240,8 mm, hasznos hossz (LU) 163,5 mm
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 20 mm
- Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
- Vágási átmérő (DC): 16 mm
- Vágási átmérő, max. (DCX): 16,99 mm
- Vágási átmérő, min. (DCN): 16 mm
- Szár átmérője (DF): 25 mm
- Vágóbetét ülésméret kódja (SSC): 16
- Megnevezés beillesztése (MIID): H3P 160-IQ
- teljes hossz (OAL): 240,8 mm
- Pont hossza (PL): 3,47 mm
- Nyakörv hossza (LPR): 190,8 mm
- hasznos hossz (LU): 163,5 mm