MTE D0.94-1-W0.75-21 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3346922
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3346922
EAN / GTIN 7291075377408
Gyártó száma 3346922
L-szám L24090 314

Leírás

Leírás:

Indexálható Threadmill testek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási átmérő (DC) 0,94 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″, használható hossz (LU) 2,83 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,94”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,827”
  • Fuvola száma (NOF): 1
  • Teljes hossz (OAL): 5”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 2,83”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése