HM390 ETP D12-03-C12-05-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3345992
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3345992
EAN / GTIN 7291075392326
Gyártó száma 3345992
L-szám L23980 2722

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 70 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 70 mm
  • Fej hossza (bal) 18 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 0502PDR
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek