A20R PCLXR-09X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3345199
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3345199
EAN / GTIN 7291075391275
Gyártó száma 3345199
L-szám L23990 307

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, funkční délka (LF) 200 mm, Dmin upichování 25 mm, výška stopky (H) 18 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 200 mm
  • Működési szélesség (WF) 13 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CXMG 09...
  • Dmin. Távolság 25 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 10 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 30 mm
  • Szármagasság (H) 18 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése