SK50 HYDRO 32X81 HD Hydro-befogók

Cikkszám: 3343655
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3343655
EAN / GTIN 7291075404258
Gyártó száma 3343655
L-szám L24120 2164

Leírás

Leírás:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr těla (BD) 72 mm, délka těla (LB) 62 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 72 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 62 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm
  • Perem hossza (LPR) 81 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek