HSK A63 HYDRO 12X80 HD Hydro-befogók

Cikkszám: 3343637
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3343637
EAN / GTIN 7291075404111
Gyártó száma 3343637
L-szám L24120 2129

Leírás

Leírás:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr těla (BD) 42 mm, délka těla (LB) 34,5 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 12 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 42 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 34,5 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm
  • Perem hossza (LPR) 80 mm

Megfelelő termékek