3/8″ Gyújtógyertya Dugókulcs NUT-GRIP 12(DP52)

Cikkszám: 3341G-89 12(DP52)
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3341G-89 12(DP52)
EAN / GTIN 4991644007684
Gyártó száma 3341G-89 12(DP52)
L-szám L60050 7395
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 89 mm
  • Dimenzió D2: 19 mm
  • D1: 17 mm
  • Hosszúság: 6 mm
  • Hajtás: 3/8″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 12 mm
  • külső hatszög
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén