jól láthatósági pulóverHigh Vis narancs 6XL

Cikkszám: 3341197453006XL
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
Cikkszám 3341197453006XL
EAN / GTIN 7330509887134
Gyártó száma 3341197453006XL
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, egyik oldalán szálcsiszolt, 240 g/m².

Details
Ökörnyak, mandzsettás nyak

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Kivitel
Karika az ujjak végén
Ribbentett szegély

Leírás:

  • Tűnj ki ebben a Hi-Vis melegítőfelsőben! A pulóver megerősített nyak- és vállvarrásokkal és kötött bordás mandzsettával rendelkezik
  • 50 mm-es fényvisszaverő szegély
  • Tanúsítvány az EN ISO 20471 szabvány szerint, XXS-S 2. osztály M-4XL 3. osztály, Nagy láthatóságú védőruházat

Szabvány:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C ->M