H3P 175-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3335761
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3335761
EAN / GTIN 7291075394504
Gyártó száma 3335761
L-szám L24050 41

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 17,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka límce (LPR) 9,72 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,2 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17
  • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
  • Pont hossza (PL) 3,52 mm
  • Perem hossza (LPR) 9,72 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése