MTET D.50-1-C.38C-11 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3324565
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3324565
EAN / GTIN 7291075380125
Gyártó száma 3324565
L-szám L24090 249

Leírás

Leírás:

Indexálható Threadmill testek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási átmérő (DC) 1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1/2”
  • Fuvola száma (NOF): 1
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése