MTF D4.00-4-1.25-40 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3323562
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3323562
EAN / GTIN 7291075377514
Gyártó száma 3323562
L-szám L24090 227

Leírás

Leírás:

Váltható menetvágó testek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 4 ″, teljes hossz (OAL) 2-1/2″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Vágási átmérő (DC): 4”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,575”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése