MM EB060E04-4T04 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3321538
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3321538
EAN / GTIN 7291075149104
Gyártó száma 3321538
L-szám L24060 512

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 5,8 mm, vlastnosti rozhraní T04, průměr břitu (DC) 6 mm, max. délka břitu (APMX) 4 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 14,7 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5,8 mm
  • Interfész funkciók T04
  • Sarok sugara (RE) 0,01 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 37 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 8,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 14,7 mm

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése