SDHW 100408-TN-CS IC5820 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3320555
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat XQUAD
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3320555
EAN / GTIN 7291075359985
Gyártó száma 3320555
L-szám L23910 422

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, belső kör átmérő (IC) 10 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Metszőkör átmérője (IC) 10 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése