Keréklyukasztó számjegyekhez, 3 mm betűmagassággal, 58 - 61 HRC keménységgel a vésésen

Cikkszám: 332-103
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 332-103
EAN / GTIN 4027474918811
Gyártó száma 332-103
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 332-es sorozatú kerekes lyukasztó számokhoz egy lyukasztó tartóval együtt használható számsorok egyszerű jelölésére akár 1300 N/mm² szilárdságú munkadarabokban a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A készlet keménysége 58 és 61 HRC között van a vésési ponton. A 332-es sorozatú keréklyukasztó nikkelezett felületének köszönhetően különösen alkalmas rozsdamentes acél jelölésére.
  • A beállított számok a csiszolt látható élen keresztül olvashatók le
  • Tartós a robusztus és kiváló minőségű anyagnak köszönhetően

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 6 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 1/4
  • Ágazatok: Műszaki kereskedelem, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Keménység [HRC]: 58 - 61
  • Karaktermagasság [mm]: 3 mm
  • Belső átmérő [mm]: 10 mm
  • Külső átmérő [mm]: 73 mm