{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogó mérete | RD65 | |
| Súly | 23,5 kg | |
| Befogási tartomány | 4 mm - 65 mm | |
| Ismétlési pontosság | 0,01 mm | |
| Maximális szorítóerő | 105 kN | |
| Rögzítő furat távolsága | 126 mm | |
| Furatkör ⌀ | 126 mm | |
| Mélységütköző | 92 mm | |
| Hossz L | 184 mm | |
| Szélesség B | 184 mm | |
| Magasság H | 120 mm | |
| Horonyméret tűrés | 20 H7 | |
| Termék fajtája | Befogó satu |
| Cikkszám | 329960 RD65 | |
| EAN / GTIN | 2050001925992 | |
| Gyártó száma | 1201/0008 | |
| Gyártó/felelős személy | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com |