27 darabos szabványos ütőbetű készlet DIN 1451 1 mm betűmagassággal, 58 - 61 HRC keménységgel a vésésen.

Cikkszám: 329-201
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 329-201
EAN / GTIN 4027474266493
Gyártó száma 329-201
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 329-es sorozatú ütőpálcák 27 darabos szabványos készlete a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben a 900 N/mm² (27 HRC) szilárdságú munkadarabok egyszerű címkézésére szolgál. A készlet a DIN 1451 szabvány szerinti szabványosított betűjelekkel és 58 és 61 HRC közötti keménységgel rendelkezik a vésésnél. A 329-as sorozat szabványos készlete egy klasszikus, amely ideális az univerzális használatra.
  • Különösen hosszú élettartam a hidegalakítási eljárással történő gyártásnak köszönhetően, amely során az anyag száláramlása nem szakad meg.
  • A jól bevált, törhetetlen műanyagdobozunkba csomagolva az áttekinthetőség érdekében

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Hatóságok, hajtástechnika, haszongépjárművek, műszaki kereskedelem, kereskedelem, elektromos, ipar, vasút
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • teljes hossz [mm]: 65 mm
  • Teljes hossz [inch]: 2 9/16
  • Tartóval: Nem
  • Szárszélesség [mm]: 6
  • Szárszélesség [inch]: 1/4
  • Keménység [HRC]: 58 - 61
  • Karaktermagasság [mm]: 1 mm