{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ | 63 mm | |
| Befogó | PSC | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
| Belső hűtés | igen | |
| A-méret kinyúlási hossz | 65 mm | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min | 80 mm | |
| Tengelyek csúcstávolsága f | 45 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 1204.. | |
| Alkatrész | S01 | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 320310 63/12HP | |
| EAN / GTIN | 2050002004788 | |
| Gyártó száma | PS6.KCC.RLA.065-HP |