DR160-048-20-05-3D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201317
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3201317
EAN / GTIN 7291075203271
Gyártó száma 3201317
L-szám L24150 155

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóél átmérő (DC) 16 mm, teljes hossz (OAL) 116 mm, hasznos hossz (LU) 48 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 17,8 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 65,52 mm
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása SOMX 05
  • Teljes hossz (OAL) 116 mm
  • Perem hossza (LPR) 66 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 48 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése