Hidroplasztikus tartó VDI 30, VDI 30, ⌀D1: 20mm

Cikkszám: 319753 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 20 mm
Befogó VDI 30
A-méret kinyúlási hossz 64 mm
Külső ⌀ D 42 mm
Hasznos hossz L1 42 mm
Súly 0,5 kg
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319753 20
EAN / GTIN 4062406254490
Gyártó száma 319753 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egyedülálló befogási áthidalás, h6 és h7 szárakat fog be. Homlokoldalon lézerezéssel és a tartón beigazító csavarral a furatkés egyszerű és egyértelmű elhelyezéséhez. Hosszbeállító csavarral. Belső hűtéshez alkalmas.
Két rögzítőcsavar a legjobb hozzáférés érdekében, akár a fő orsóhoz, akár az ellenorsóhoz. Gömbfúvókával.

Előny:

  • Ideális csillapítási tulajdonságok, ennek köszönhetően optimális munkadarab felület és hosszabb élettartam.
  • Gyorsan és egyszerűen kezelhető.
  • Közperselyek rugalmasan használhatóak.
  • Tökéletes központosítás.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz, süllyesztéshez, és furatkések használatához is alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek