{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szélesség B1 | 35 mm | |
| Szélesség B2 | 60 mm | |
| Szélesség B3 | 48 mm | |
| L1 | 85,5 mm | |
| Magasság H | 100 mm | |
| VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
| Termék fajtája | VDI leszúró késtartó |
| Cikkszám | 319149 30-UEK | |
| EAN / GTIN | 2050002040045 | |
| Gyártó száma | 32.3032CTXRLÜK | |
| Gyártó/felelős személy | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de |