SDN D5.00-.187-10-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3181215
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3181215
EAN / GTIN 7291075264975
Gyártó száma 3181215
L-szám L23980 2251

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,47 8 ″, vágási átmérő (DC) 5 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 16 3, vágási szélesség maximális (CWX) 0,207 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 8 ″, Flute Count (NOF) 4, Hub átmérő (DHUB) 3-3 / 16 ″, vágási vastagság (THUB) 1 / 0,187 ″ teljes vágási hossz (ZEFB)

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,47”
  • Vágási átmérő (DC): 5”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 16
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,207”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,187”
  • Fuvola száma (NOF): 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1-3/4″
  • Kerékagy vastagsága (THUB): 3/8”
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Teljes hossz (OAL): 3/8”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 8

Megfelelő termékek